| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107149 Herst.-Nr.: 4000-68000-0060000 EAN/GTIN: 4048879038249 |
| | |
|
| | |
| - Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
- Steckertyp: G (England BS)
- Mit Berührungsschutz
- Polzahl: 2 + PE
- Farbe: weiß
- Nennstrom: 13 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Steckdoseneinsatz | Polzahl: | 2 + PE | Steckertyp: | G (GB) | Betriebsspannung max.: | 250 V | Spannungsart: | AC | Betriebsstrom: | 13 A | Farbe: | weiß | Maße (B x H x T): | 51 x 88 x 25 mm | Montage: | Schalttafeleinbau | Anschluss: | Schraubklemmen | Umgebungstemperatur min.: | -5 °C | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Zulassungen: | CE | UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,35* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,90* | € 29,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,32* | € 33,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,79* | € 34,55* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,18* | € 35,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|