Material: Stahl, feuerverzinkt Länge: 1500 mm mit Stahlkappe Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Li...
Material: Stahl, feuerverzinkt Länge: 1500 mm mit Stahlkappe Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Li...
Trinkwasser-Standrohr, NW 70/80, mit Wasserzähler Qn6 und 2x Systemtrenner BA DN20BEULCO Trinkwasser-Standrohre für die sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser Vor allem mobile und zeitlich bef...
Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr grün, Bodenmontage, BR 852085, DVGW Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem ABS-Kunststoff 2 Brauseköpfe für einen gleic...
REGINOX 3 1/2" Standrohr Kunststoff grau Länge 200 mm individuell kürzbar Hinweis - nicht passend für: Spülen mit Integral-Siebkorbventil (z.B FRANKE, SOLIDO Serie CAPP) Spülen mit eingebautem ISE ...
Mit den teleskopierbaren Standrohren lassen sich flexibel Beete bewässern. Die Länge der Rohre lässt sich an die Höhe der Pflanzen anpassen. Zur Montage der Düsen wird ein Düsenadapter mit Feingewi...
Standrohr • Kunststoff, verchromt • Für Standrohrventile • A 120 mm x B 40,5 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, be...
Trinkwasser-Standrohr, NW70/80, mit Wasserzähler Qn6 und Systemtrenner BA DN20 x DN40BEULCO Trinkwasser-Standrohre für die sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser Vor allem mobile und zeitlich ...
Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr Edelstahl, Bodenmontage, BR 852095, DVGW Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem ABS-Kunststoff 2 Brauseköpfe für einen ...