BEULCO TrackIT – GPS-Tracker für Standrohre Um den anspruchsvollen Anforderungen im Einsatz am Standrohr zu entsprechen, wird ein spezieller GPS-Tracker eingesetzt. Das robuste Gehäuse hält selbst ...
Standrohr • Kunststoff, verchromt • Für Standrohrventile • A 120 mm x B 40,5 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, be...
Mit den teleskopierbaren Standrohren lassen sich flexibel Beete bewässern. Die Länge der Rohre lässt sich an die Höhe der Pflanzen anpassen. Zur Montage der Düsen wird ein Düsenadapter mit Feingewi...
Material: Stahl, feuerverzinkt Höhe über Flur: 950 mm Breite x Tiefe: 80 x 40 mm Montage: zum Einbetonieren Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen ...
Mit den teleskopierbaren Standrohren lassen sich flexibel Beete bewässern. Die Länge der Rohre lässt sich an die Höhe der Pflanzen anpassen. Zur Montage der Düsen wird ein Düsenadapter mit Feingewi...
Material: Stahl, feuerverzinkt Rohr Ø: 80 mm Gesamtlänge: ca. 2100 mm Befestigung: zum Einbetonieren | | Achtung: Tütenspender -Cubo Ambrosio- nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestel...
Die PVC-Standrohre mit PN 16 bar sind unverzichtbar für jedes Beregnungssystem. Die PP Gewindefittings eignen sich zur einfachen und schnellen Montage und sind daher sehr beliebt und vielseitig ein...