Trinkwasser-Standrohr Dreibein für Wasserzähler Qn10 mit 8x Systemtrenner BA DN20 und C-FestkupplungBEULCO Trinkwasser-Standrohre für die sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser Vor allem mobil...
Garten-Standrohr ohne WZ DN 20, mit 2 AV 3/4" mit Rückflussverhinderer Größe Auslaufventil: DN 20, mit Geka. Hinweis: Gartenstandrohre sind nur für Gartenhydrant 1" einsetzbar.
Standrohrsatz mit Verstellgleiter|Höhe 75 mm (1Satz = 4 Stück)|Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition, auch zur Nachrüstung geeignet.|Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr ...
Standrohr für Spülbecken aus Edelstahl 18/0, Gummipfropfen passend zu den marktüblichen Abläufen 1 ¼ und 1 ½ in Spülbecken Durchmesser außen: 3 cm, Durchmesser Durchlauf: 2,7 cm, Länge: 27,5 cm
Max Michel Standfuß ohne Gelenk eckige Abdeckung Standrohr 120 mm hoch, Rohrdurchmesser außen: 38 mm, Tischbefestigung mit eckiger Metallabdeckung 77 x 66 Kabelführung im Rohr, Kabelauslass ober-...