Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr grün, Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr grün, Bodenmontage, BR 852085, DVGW
  • Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • 2 Brauseköpfe für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Für Bodenmontage
  • Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
  • Einfache Betätigung durch Herunterziehen des Klappschutzdeckels
  • Mengenregulierventil für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
  • Maße Auffangbecken B x T x H (mm): 355 x 305 x 245
  • Standrohr aus Edelstahl, mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Mit Hinweisschild für Augendusche auf der Abdeckung
  • Gemäß EN 15154-2
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Augendusche
  • Ausstattung: mit Auffangbecken und Abdeckung
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasseranschluss: 1 1/4"-IG
  • Ablaufanschluss: 1 1/2"-AG
  • Wasserdruck min [bar]: 2,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Bodenmontage
  • Gewicht [kg]: 9,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
356 mm
Tiefe Außen:
305 mm
Höhe Außen:
900 mm
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
9,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augendusche, Notdusche, Notfalldusche, B-Safety, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,82*
€ 1.309,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,96*
€ 1.299,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,04*
€ 1.243,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,11*
€ 1.200,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,49*
€ 1.139,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305316
ab € 49,56*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 240,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.