Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für unterschiedliche Gegebenheiten rüstet So ist dieser Stahlrohrtisch mit den Maßen 1200 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Die klassische, recht...
Ein flexibles Möbelstück, das sich für unterschiedliche Einsatzszenarien empfiehlt Exakt dafür steht der Stahlrohrtisch in den Maßen 800 x 700 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden...
Der Stahlrohrtisch mit den Massen 800 x 800 (B x T) mm kann genau dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch bedürfen. Durch die quadratische Form ist der geradlinige Tisch besonders als An...
Ein flexibles Möbelstück, das sich für unterschiedliche Gegebenheiten empfiehlt Exakt dies vertritt der Stahlrohrtisch in den Massen 800 x 800 (B x T) mm. Als Verbindungs- oder Anbauelement ndash, ...
Was denken Sie von einem 800 mm breiten und 800 mm tiefen Stahlrohrtisch, der unmittelbar dort aufgestellt werden kann, wo Sie ihn dringend benötigen Durch die quadratische Form ist der geradlinige...
Der Stahlrohrtisch mit den Abmessungen B 800 x T 800 mm kann unmittelbar dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch bedürfen. Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadratische Tischfo...
Ein flexibles Möbelstück, das sich für unterschiedliche Einsatzszenarien empfiehlt Und dafür steht der Stahlrohrtisch in den Massen B 800 x T 800 mm. Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quad...
Was halten Sie von einem B 800 x T 800 mm grossen Stahlrohrtisch, der genau dort aufgestellt werden kann, wo Sie ihn gerade benötigen Als Verbindungs- oder Anbauelement ndash, die einfache quadrati...
Der Stahlrohrtisch in den Massen 800 x 800 (B x T) mm kann genau dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch benötigen. Die quadratische Tischfläche bringt gleich mehrere Pluspunkte mit sich...