Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch m. 6 Stühlen, lichtgrau, 1600x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44065
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104605
EAN/GTIN:
     4250510848562
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm

Tisch 800 x 800 mm: mit 4 Stühlen
Tisch 1600 x 800 mm: mit 6 Stühlen
Besucherstuhl

  • stabiles Stahlrohrgestell, verchromt
  • gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenfläche
  • Bezugststoff 100 % Poyacryl, 230 g/lfm., Farbe: Schwarz
  • stapelbar
  • Kunststoff-Armlehnen
  • Rückenlehnenhöhe 350 mm
  • Sitzmasse: H 470 x B 450 x T 460 mm


Tischplatte

  • aus 28 mm starker 3 Schichten-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • unempfindlich gegen Fette, Laugen, viele Säuren und Zigarettenglut
  • PVC-Umleimer mit weich abgerundeten Kanten


Stahlrohrfüsse

  • ø 60 mm, Länge ca. 700 mm, mit Höhenausgleichsschrauben (bis 30 mm)
  • hochglanzverchromt
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
28 mm
Farbe Tisch:
lichtgrau; -
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Anzahl Personen:
bis 6
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
6 Stühle
Farbe Gestell:
chromsilber
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Platte:
lichtgrau
Farbe Stuhl:
schwarz; chromsilber
Masse:
1600 x 800 mm
Anzahl Stühle:
6
Masse Tisch:
1600 x 800 x 720 mm
Gattung:
7-tlg.Besprechungstisch-Set
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Stoff
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, schäfer shop stahlrohrtisch, 44065, 44065-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 467,84*
€ 550,95*
Frei Haus
ab € 465,28*
€ 550,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,95*
€ 655,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,17*
€ 639,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.