Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Quadrat, Quadratrohrfuß, B 800 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883151
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823264
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch l800xb800xh720mm
stahlrohrtisch 80x80x76cm
stahlrohrtisch

Der Stahlrohrtisch in den Massen 800 x 800 (B x T) mm kann genau dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch benötigen. Die quadratische Tischfläche bringt gleich mehrere Pluspunkte mit sich: sie ist platzsparend, flexibel und optimal als Arbeitsplatz-Erweiterung einsetzbar. Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Stosskanten aus PVC. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Tisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten Quadratrohrfuss-Gestell aus lackiertem Stahlrohr. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, Weissaluminium lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Maximale Belastbarkeit: 120 kg (bei verteilter Last)
  • Anlieferung zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
800 mm
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.