Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch m. 4 Stühlen, Ahorn-Dekor, 800x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44062
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104604
EAN/GTIN:
     4250510848555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

Tisch 800 x 800 mm: mit 4 Stühlen
Tisch 1600 x 800 mm: mit 6 Stühlen
Besucherstuhl

  • stabiles Stahlrohrgestell, verchromt
  • gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenfläche
  • Bezugststoff 100 % Poyacryl, 230 g/lfm., Farbe: Schwarz
  • stapelbar
  • Kunststoff-Armlehnen
  • Rückenlehnenhöhe 350 mm
  • Sitzmasse: H 470 x B 450 x T 460 mm


Tischplatte

  • aus 28 mm starker 3 Schichten-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • unempfindlich gegen Fette, Laugen, viele Säuren und Zigarettenglut
  • PVC-Umleimer mit weich abgerundeten Kanten


Stahlrohrfüsse

  • ø 60 mm, Länge ca. 700 mm, mit Höhenausgleichsschrauben (bis 30 mm)
  • hochglanzverchromt
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
28 mm
Farbe Tisch:
Ahorn-Dekor; Ahorn-Dekor; weissaluminium
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Anzahl Personen:
bis 4
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
4 Stühle
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Platte:
Ahorn-Dekor
Farbe Stuhl:
schwarz; chromsilber
Masse:
800 x 800 mm
Anzahl Stühle:
4
Masse Tisch:
800 x 800 x 720 mm
Gattung:
5-tlg.Besprechungstisch-Set
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Stoff
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch l800xb800xh720mm, quadratischer tisch, quadratischer tisch ahorn, 44062, 44062-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 365,61*
€ 435,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 365,97*
€ 435,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,79*
€ 518,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,39*
€ 505,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.