ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel ECO, 25 - 30-l-Gebinde, 90 W, Thermostat, Silikon, max. 50 °C, IP54. Mit eingebautem Thermostat für manuelle Regelung. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächige...
ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel PRO, 25 - 30-l-Gebinde, 160 W, Thermostat, Silikon, max. 85 °C, IP54. Mit eingebautem Thermostat für manuelle Regelung. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächig...
Kanister-Heizmantel ECO, 25 - 30-l-Kanister, 200 W, Nylon, max. 90 °C, IP44. Heizmantel aus Nadelfilz-Polyester für schonendes Erwärmen und Halten von geringen Temperaturen. Stufenlos verstellbares...
Kanister-/Fass-Heizmantel MAX, 25 - 30-l-Kanister-/Fässer, 460 W, max. 160 °C, IP44. Hochtemperaturbeständiger Heizmantel aus Glasfasergewebe mit beidseitigem und vollflächigem Silikon-Fiberglas-Ma...
Kanister-/Fass-Heizmantel OUT, 25 - 30-l-Kanister-/Fässer, 200 W, max. 50 °C, IP56. Witterungsbeständiger Heizmantel aus wasserabweisendem Material für die Verwendung im Außenbereich oder feuchter ...
Denios
280732
ab € 876,91* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Stahlblechkanister