Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-/Fass-Heizmantel OUT, 25 - 30-l-Kanister-/Fässer, 200 W, max. 50 °C, IP56.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanister-/Fass-Heizmantel OUT
Kanister-/Fass-Heizmantel OUT
Artikel-Nr.:
     103-679729
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
fassheizer denios
Kanister-/Fass-Heizmantel OUT, 25 - 30-l-Kanister-/Fässer, 200 W, max. 50 °C, IP56.

Witterungsbeständiger Heizmantel aus wasserabweisendem Material für die Verwendung im Außenbereich oder feuchter Umgebung. Oberfläche wasserabweisend, zertifiziert nach Schutzart IP56 für hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Zertifizierte, automatische Temperatursteuerung mit selbstlimitierendem Thermostat. Zum schonenden und sicheren Erwärmen. Verringert Viskosität und beugt Einfrieren vor. Mit 240-V-Schuko-Elektroanschluss und 5-m-Anschlusskabel für flexible Positionierung.

Automatischer Outdoor-Kanister-/Fass-Heizmantel mit geringer Leistung. Zum schonenden Erwärmen und Warmhalten bei niedrigen Temperaturen von circa 35 - 40°C. Geeignet für die Verwendung im Freien . Ideal für Fässer, die Witterungseinflüssen ausgesetzt oder in feuchter Umgebung aufgestellt sind. Für 25 - 30-l- Stahl- und Kunststoff-Kanister sowie 25 - 30-l- Stahl- und Kunststoff-Fässer . Mit Zurrgurten schnell und einfach am Kanister/Fass zu befestigen.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
25 - 30-l-Stahl-/Kunststoffkanister
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
870 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
100 mm
Leistung:
200 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: fassheizer, stahlblechkanister 30 l, 679729 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Fassisolator, Fassisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Kanister, Kanisterheizer, Kanisterheizmantel, Kanisterheizmäntel, Kanisterisolator, Kanisterisolatoren, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,71*
€ 989,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,88*
€ 990,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,65*
€ 1.177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,03*
€ 1.166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,00*
€ 1.124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,39*
€ 1.091,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,71*
€ 1.045,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280734
ab € 979,07*
Ähnlich
Denios
280733
ab € 946,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.