Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-Heizmantel ECO, 25 - 30-l-Kanister, 200 W, Nylon, max. 90 °C, IP44.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanister-Heizmantel ECO
Kanister-Heizmantel ECO
Artikel-Nr.:
     103-679696
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117721
EAN/GTIN:
     4055661011519
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Kanister-Heizmantel ECO, 25 - 30-l-Kanister, 200 W, Nylon, max. 90 °C, IP44.

Heizmantel aus Nadelfilz-Polyester für schonendes Erwärmen und Halten von geringen Temperaturen. Stufenlos verstellbares Thermostat (0 - 90 °C) mit analogem Temperaturregler. Oberfläche mit Polyurethan beschichtetem Nylon - wasserabweisend und abriebfest. Zertifiziert nach Schutzart IP44. Mit 240-V-Schuko-Elektroanschluss und 5-m-Anschlusskabel für flexible Positionierung.

Kanister-Heizmantel mit manuell einstellbarem, analogem Temperaturregler und geringer Heizleistung. Ideal zum schonenden Aufwärmen und Warmhalten bei einer Temperatur von circa 40 - 45 °C. Für 25 - 30-l- Stahl- und Kunststoff-Kanister . Mit Zurrgurten schnell und einfach am Kanister zu befestigen.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
25 - 30-l-Stahl-/Kunststoffkanister
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
870 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
80 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
90 °C
Leistung:
200 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler ip44, temperatur regler, edelstahlkanister denios, 679696 49, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Kanister, Kanisterheizer, Kanisterheizmantel, Kanisterheizmäntel, Kanisterisolator, Kanisterisolatoren, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,32*
€ 505,09*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 423,13*
€ 505,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,33*
€ 630,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.