Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel PRO, 25 - 30-l-Gebinde, 160 W, Thermostat, Silikon, max. 85 °C, IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel PRO
ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel PRO
Artikel-Nr.:
     103-679771
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
fassheizer denios
ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel PRO, 25 - 30-l-Gebinde, 160 W, Thermostat, Silikon, max. 85 °C, IP54.

Mit eingebautem Thermostat für manuelle Regelung. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas Mantel. Zum unbedenklichen und schnellen Aufheizen. Speziell für ATEX-/ explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T3. Oberfläche wasserabweisend zertifiziert nach Schutzart IP54. 5 Meter Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung.

Ex-Heizmantel mittlerer Leistung. Für sicheres, schnelles Erhitzen von Flüssigkeiten in explosionsgeschützten Bereichen . Für 25 - 30-l- Stahl- und Kunststoff-Kanister sowie 25 - 30-l- Stahl- und Kunststoff-Fässer . Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher am Kanister/Fass zu befestigen. Ex-Heizmantel mit analogem Temperatur-Regler und eingebautem Thermostat zur manuellen Temperatur-Einstellung.

Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
25 - 30-l-Stahl-/Kunststoffkanister
Einsatzzweck:
Erhitzen
Für Behälterumfang:
1020 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
100 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
85 °C
Leistung:
160 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: fassheizer, stahlblechkanister 30 l, 679771 49, ATEX-Heizmantel, ATEX-Heizmäntel, EX-Heizmantel, EX-Heizmäntel, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Kanister, Kanisterheizer, Kanisterheizmantel, Kanisterheizmäntel, Kanisterisolator, Kanisterisolatoren, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.819,45*
€ 4.064,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.086,85*
€ 4.389,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.389,51*
€ 5.223,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.268,78*
€ 5.079,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.226,10*
€ 5.029,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.143,24*
€ 4.930,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.086,85*
€ 4.863,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280719
ab € 3.998,84*
Ähnlich
Denios
280720
ab € 5.484,50*
Ähnlich
Denios
280723
ab € 7.382,27*
Ähnlich
Denios
280718
ab € 3.947,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.