Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur oder weiß, außen gefärbt). Beschädigungen der äußeren Iso-lierschicht sind durch die abw...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassungssp...
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassungss...
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
Hochflexible Litzenleitung mit verstärkter Isolierung und sauerstoffreicher Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Stromzuführungen und Erderleitungen im Maschinen-, Anlagen- und Akkumulatorenbau. Sicherhe...
Isolierte Litzen, 61.7667-10021, Stäubli Electrical Connectors Die 61.7667-10021 ist eine superflexible Litze mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen ...