Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliVolt-2V, 2,5 mm², schwarz, A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliVolt-2V, 2,5 mm², schwarz, A
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliVolt-2V, 2,5 mm², schwarz, A
Artikel-Nr.:
     4502-94F1169
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7667-10021
EAN/GTIN:
     4099891600570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Isolierte Litzen, 61.7667-10021, Stäubli Electrical Connectors Die 61.7667-10021 ist eine superflexible Litze mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen farbig). Beschädigungen der äußeren Isolationsschicht sind durch die unterschiedliche Farbe der darunter liegenden Schicht leichter zu erkennen. Dieses Produkt mit verzinnten Drahtlitzen ist für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis 150 °C geeignet. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen für höchste Sicherheitsanforderungen und hohe thermische Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
4.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
1.5 kV
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0467 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze schwarz, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.