Der kompakte, traditionelle Küchenhelfer schneidet mühelos eine Vielzahl verschiedener Zutaten. Seine schmale, präzise Klinge ist 15 cm lang und läuft spitz zu. Damit kann das Swiss Modern Officeme...
TOMATEN- UND WURSTMESSER MIT EXTRA SCHARFEM WELLENSCHLIFF Zeigen Sie Tomate und Melone, wer hier das Sagen hat. Es gibt keine Obst-, Gemüse- oder Wurstsorte, die dem scharfen Wellenschliff unseres...
Dieses Messer macht seinem Namen alle Ehre: Klein, handlich und vielseitig eignet es sich für eine Vielzahl von Schneideaufgaben in der Küche. Verwenden Sie es beispielsweise zum Putzen und Zerklei...
Messerblock 4 Knives Red Spirit, 5-Teilig Messerblock aus hochwertigem Acrylglas, leichte, einfache Aufbewahrung der Messer Kochmesser 21 cm, Santoku Kullenschliff 18 cm, Brotmesser 26 cm, Officeme...
Schälmesser Special; Klingenlänge 7 cm, 17.2 cm (L); schwarz/silber Schälmesser aus Molybdän-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet und extrem korrosionsbeständig. Mit geschmiedeter Klinge mit perfektem S...
Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet ...
Tourniermesser 6 cm, limette Giesser - Made in Germany SP-Messer- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet auf 56 Rockwell Härtegrade (+/- 1 Grad). - Die sehr feine Klingenoberfläche ...
Wenn die Klinge eines Brotmessers durch frisches Brot gleitet, erst die knusprige Kruste aufbricht und dann den Laib Scheibe für Scheibe schneidet, so ist das ein Genuss - von der Vorfreude auf den...
Zitrusfruchtmesser mit Ziselierhaken Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, leicht gebogene Klinge aus Edelstahl 18/0, feiner beidseitiger Sägeschliff, Ziselierhaken zum...
Spickmesser Messina; Klingenlänge 11 cm, 21.5 cm (L); schwarz/silber Spickmesser aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, extrem korrosionsbeständig. Gestanzte Klinge mit lang anhaltender Schärfe. Ergono...
Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet ...