|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-400-3218 Herst.-Nr.: 908/210 EAN/GTIN: 4003625090803 |
| |
|
|  |  |
 | Zitrusfruchtmesser mit Ziselierhaken Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, leicht gebogene Klinge aus Edelstahl 18/0, feiner beidseitiger Sägeschliff, Ziselierhaken zum Aufreißen der Schale Länge: 21 cm, Klingenlänge: 10 cm
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.08 kg | Oberfläche: | matt / glänzend |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 2,74* | € 4,75* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,72* | € 4,85* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 2,85* | € 4,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|