Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges breites Kochmesser geschmiedet | 260 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, bl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges breites Kochmesser geschmiedet | 260 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, bl...
STUBAI hochwertiges breites Kochmesser geschmiedet | 260 mm | Küchenmesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Geflügel, Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, bl...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-76160403
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     76160403
EAN/GTIN:
     9002793832463
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet dieses scharfe Allzweckmesser eine herausragende Schneidleistung. Die Klinge ist besonders schneidhaltig dank einer Spezialhärtung, balligem Schliff und präzisem Handabzug. Zudem ist sie fein ausgeschliffen und fein poliert, um müheloses Schneiden zu gewährleisten. Der spülmaschinenfeste Griff des Kochmessers besteht aus hochwertigem Polypropylen und ist leicht zu reinigen. Mit seiner handlichen und ergonomischen Form liegt der Griff bequem in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle beim Schneiden. Er ist fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienestandards zu entsprechen. Mit diesem Küchenmesser haben Sie ein zuverlässiges Werkzeug zur Hand, das in jeder Küche unentbehrlich ist. Egal, ob Sie Gemüse schneiden, Fleisch zubereiten oder andere Lebensmittel bearbeiten möchten, dieses Messer bietet Ihnen die Präzision und Qualität, die Sie benötigen. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Verarbeitung und Funktionalität dieses Kochmessers und machen Sie Ihre Kocherlebnisse zu einem Genuss! Aufgrund der strengen internationalen und EU-Auflagen für Sicherheit und Hygiene hat STUBAI farbige Messergriffe entwickelt. Die verschiedenen Griff-Farben weisen auf den jeweiligen Einsatzbereich hin: Gelb - Geflügel; Grün - Gemüse; Blau - Fisch; Rot – Fleisch.
Weitere Informationen:
Länge:
380.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet<li>Das Kochmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte<li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Fleischmesser, Gemüsemesser, Obstmesser, Küchenmesser und Allzweckmesser ermöglicht müheloses Schneiden und Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit<li>Das Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, stubai kochmesser 26 cm, gemüsemesser, fleischmesser 26cm, Scharfes, geschmiedetes, Schälmesser, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, Gastronomie, kitchen, paring, fruit, meat, knife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 66,41*
€ 84,72*
Lager 6593
30 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 68,39*
€ 87,05*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.