Die SIM-Box dient zur Aufbewahrung von Speicherkarten und enthält einige hilfreiche Zubehörartikel für den Umgang mit Smartphone, Tablet und deren SIM- bzw. Speicherkarten: Inklusive microSD-Cardre...
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von SD Express und CFexpress Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Type-C™ Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder a...
Dockingstation für maximale Leistung. Unterstützt bis zu vier externe Monitore mit 4K/60Hz oder 2x 5K/60Hz. Das perfekte Produkt für Benutzer, die mehrere Monitore benötigen, ohne Kompromisse bei B...
Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um ein Audio- und Videosignal in 1080p Format kabellos über eine Reichweite bis zu 10 m zu übertragen. Dazu muss lediglich der Sender an die USB Typ...
Dieser Kartenleser bietet Ihnen stetige und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gb/s. Das Gerät wird über USB mit Strom versorgt, daher benötigen Sie kein exte...
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.0 superschnell und mit 2 Karten-Laufwerksschächten sehr flexibel einsetzbar. Handlich, portabel. USB 3.0 Schnittstelle Unterst...
Wandelt Ihren leeren Diskettenlaufwerksslot in ein Multimediacenter um Der Manhattan Multi-Card Reader unterstützt die meisten Kartenformate und ermöglicht einen einfachen Transfer digitaler Bilder...
Ergonomische USB-C-Docking-Station aus Metall, welche bis zu 3 externe Bildschirme unterstützt. Die Station ist mit jedem Notebook kompatibel, das über einen USB-C- oder Thunderbolt -3-Port verfügt...