Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Trust NANGA Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36277923
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21935
EAN/GTIN:
     8713439219357
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Schnelles (USB 3.2) und vollständig kompatibles USB-Speicherkartenlesegerät für die schnelle Anzeige und Übertragung von Dateien
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Technische Details
Ursprungsland
China
Mac-Kompatibilität
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MS Micro (M2), Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
32 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471709800
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.