Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASEY30-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850776-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY30-N
EAN/GTIN:
     4012802795943
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASEY30-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1060 g · Herst.-Teilenr.: RASEY30-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Produktabmessung, Ø: 82 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASEY30-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 82 mm x 82 mm
Produktabmessung, Ø:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASEY30-N
Typ (Hersteller-Typ):
RASEY30-N
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1060 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 58,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,64*
€ 61,70*
€ 8,95*
ab € 48,74*
€ 66,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.