Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GRAE50-XL-NPP-B INA Spannlager GRAE50-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33A_a.png
0008A33A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GRAE50-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008495370000
EAN/GTIN:
     4012802800708
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Trockengleitlager
Spannlager GRAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Breite C: 22 mm Innendurchmesser zöllig d: 50 zoll Tragzahlen dynamisch: 37,5 kN Mittenmaß S: 11 mm Schmierbohrung Ca: 6,9 mm Bauart: Spannlager Baureihe: GRAE.. Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Breite mit Befestigung B1: 43,8 mm Schultermaß d2: 59,4 mm Schultermaß d3: 69 mm Drehrichtung: gleichbleibend Tragzahlen statisch: 23,2 kN zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 30,2 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GRAE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30,2 mm
Breite C:
22 mm
Breite mit Befestigung B1:
43,8 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
50 mm
Innendurchmesser zöllig d:
50 zoll
Mittenmaß S:
11 mm
Ringnut:
nein
Schmierbohrung Ca:
6,9 mm
Schultermaß d2:
59,4 mm
Schultermaß d3:
69 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,5 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, trockengleitlager, 0008495370000, GEHÄUSELAGER, 230GRAE50-XL-NPP-B, GRAE50-XL-NPP-B, Y-LAGER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
83
1
€ 4,90*
ab € 23,34*
€ 31,78*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 23,72*
€ 32,11*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,00*
€ 34,82*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 27,78*
€ 36,21*
1 Tag
596
1
€ 7,90*
ab € 29,02*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.