| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056400 Herst.-Nr.: GE60 KTTB EAN/GTIN: 4012802820379 |
| |
|
| | |
| INA GE60 KTTB Spannlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite77,9 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 77,9 mm Gewicht 179 kg EAN 4012802820379 Schmierung nachschmierbar Außenring ballig Befestigung Exzenterspannring Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung beidseitig schleifende Dreilippen-Dichtung
Spannlager GE60 KTTB ID 60mm AD 110mm Breite77,9mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GE60 KTTB | Werksnummer: | 10101601 | Länge netto mm: | 1,55 | Breite netto mm: | 1,55 | Höhe netto mm: | 0,80 | Gewicht netto Kg: | 1,790000 | Gewicht brutto Kg: | 1,790000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,78* | € 74,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,69* | € 74,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,68* | € 76,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 71,414* | € 84,394* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,38* | € 85,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|