Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GAY25-XL-NPP-B INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A382_a.png
0008A382_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GAY25-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008749300000
EAN/GTIN:
     4012802795615
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-DichtungTechnische Eigenschaften: Tragzahlen statisch: 7,8 kN Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 27 mm Breite C: 15 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser zöllig d: 25 zoll Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Art der Befestigung: Gewindestifte Bauart: Spannlager Baureihe: GAY.. zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Drehrichtung: wechselnd Mittenmaß A: 5 mm Mittenmaß S: 7,5 mm Schlüsselweite Gewindestift: 25 Schmierbohrung Ca: 3,9 mm Schultermaß d1: 33,5 mm Schultermaß d2: 30,4 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GAY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
27 mm
Breite C:
15 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser zöllig d:
25 zoll
Mittenmaß A:
5 mm
Mittenmaß S:
7,5 mm
Ringnut:
nein
Schlüsselweite Gewindestift:
25
Schmierbohrung Ca:
3,9 mm
Schultermaß d1:
33,5 mm
Schultermaß d2:
30,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, GAY25-XL-NPP-B, GEHÄUSELAGER, 230GAY25-XL-NPP-B, 0008749300000, Y-LAGER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
90
3
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,39*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 10,48*
1 Tag
40
1
€ 8,90*
ab € 8,31*
€ 11,53*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,58*
1 Tag
651
1
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.