Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x 840 cm. Gewicht: 57,2 kg Spülmaschine US C500 LPR | Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache B...
Bartscher Spülmaschine US C500 LPWR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x 840 cm. Gewicht: 60 kg Spülmaschine US C500 LPWR | Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache B...
Bartscher Spülmaschine US K500 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 120 x 70 x 1000 cm. Gewicht: 57 kg Spülmaschine US K500 LPWR K | Die Spülmaschine mit einer platzsparenden Lösung für kleine Küchen ...
Bartscher Spülmaschine US M500 LP K | Eigenschaften: - | Maße: 59 x 63 x 840 cm. Gewicht: 56,6 kg Spülmaschine US M500 LP K | Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendba...
Bartscher Spülmaschine US M500 LPR K | Eigenschaften: - | Maße: 59 x 63 x 840 cm. Gewicht: 57,6 kg Spülmaschine US M500 LPR K | Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwend...
Bartscher Spülmaschine US M500 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 59 x 63 x 840 cm. Gewicht: 60 kg Spülmaschine US M500 LPWR K | Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwend...
Geschirrspüler 45cm GSP 530 911 WStandgerät. 10 Maßgedecke, 6 Programme, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Multi-Tab-Funktion, Aquastopp - ein Plus an Sicherheit bei der Wasserzufuhr, Klarspülanzeige...
Bartscher Spülmaschine US PPlus500 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 60 x 70,5 x 850 cm. Gewicht: 69 kg Spülmaschine US PPlus500 LPR | Der Alleskönner unter den Spülmaschinen eignet sich optimal für G...