Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5440
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110531
EAN/GTIN:
     4015613805450
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Bartscher Spülmaschine US C500 LPR | Teller-Höhe max.: 345 mm | Maße: 59 x 62 x 840 cm. Gewicht: 57,2 kg
Spülmaschine US C500 LPR | Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche - Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form. | Teller-Höhe max.: 345 mm • Boilerheizung: 2,8 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 2,7 kW • Wasserzulauf: 3/4" • Leistung / Stunde max.: 30 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Ja • Anzahl Waschprogramme: 2 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Klarspüldosierpumpe;Ja • Korb-Maße;500 x 500 mm • Wasserenthärter;Nein • Laufzeit;120 / 180 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;2,3 Liter / Spülgang • Tankinhalt;29 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;5 °C bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Besteckköcher ,1 Universalkorb ,1 Tellerkorb ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Wasserablaufschlauch • Display-Anzeige;- • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 20 mm • Gläser-Höhe max.;320 mm • Geräte-Anschluss;1 NAC • Selbstreinigung;Nein • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;Ja • Kalt-Nachspülung;Nein • Doppelwandig;Ja • Anschlusswert;3,45 kW | Maße: 59 x 62 x 840 cm. Gewicht: 57,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
62 cm
Breite:
59 cm
Höhe:
84 cm
Gewicht:
57.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.335,86*
€ 2.604,70*
Frei Haus
ab € 2.369,76*
€ 2.650,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,70*
€ 3.099,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,98*
€ 3.005,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,51*
€ 2.866,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,48*
€ 2.804,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.335,86*
€ 2.779,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.