Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 25 Fächer | PN0836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 25 Fächer | PN0836
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 25 Fächer | PN0836
Artikel-Nr.:
     261-PN0836
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02005
EAN/GTIN:
     4052301039124
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 25 Fächer | PN0836

Karten Sortiertafel
Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm
25 Fächer für A4 hoch
dreireihig
H x B x T: 1350 x 720 x 75mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Belegtafel
Oberfläche:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
Stück
Höhe mm:
1350
Breite mm:
720
Tiefe mm:
75
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Jahresübersichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Monatsplaner (Tafel), Wochenplantafel, Monatsplantafel, Rastertafel (Planung), Aktivitätenplantafel, Magnettafel (P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,53*
€ 653,30*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 637,13*
€ 697,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,56*
€ 705,71*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,24*
€ 729,32*
€ 4,95*
ab € 707,92*
€ 753,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,32*
€ 867,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,11*
€ 816,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,60*
€ 807,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,24*
€ 807,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02000
ab € 177,21*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02002
ab € 264,39*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02004
ab € 396,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02001
ab € 261,25*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 383,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.