| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-443509 Herst.-Nr.: 443509 EAN/GTIN: 4024158031910 |
| |
|
| | |
| Kartentafel Ausführung B für Chipkarten mit und ohne Klip H590xB115xT21mm, anthrazit, 15 Taschen • Kartenformat max. 89 x 55 mm (B x H) mit Klip, Sichtbereich 25 mm oder 89 x 68 mm ohne Klip, Sichtbereich 32 mm • Reihenbreite 115 mm • Schlitzbereich 91 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Chipkarten "b", Taschentafel, 25, 590x115, Anthrazit, Chipkartentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschen |
| | |
| |