Funk-Sonnensensor Solar FM FS 1 SDerzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sensor zur helligkeitsabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren Monta...
Helligkeitssensor Funk, Aufputz EEN003WHelligkeitssensor Funk, Aufputz. Funk-Helligkeitssensor Aufputz zur drahtlosen Übertragung des gemessenen Helligkeitswertes an mehrere digitale Multifunktions...
HOMEPILOT 10991001 Sonnensensor HOMEPILOT Sonnensensor - 0,75 m Kompatibel mit verschiedenen RolloTron Gurtwicklern und Zeitschaltuhren Durch Befestigung des Saugnapfes an der Scheibe ist eine hell...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: - Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - Betr...
SUPERROLLO Rolladen-Schwenkwickler GW185 15mm Gurt, ohne Display/ Sonnensensor Superrollo Gurtwickler Die Gurtwickler von superrollo ermöglichen es jedermann, seine Rollläden auf schnelle, einfache...
Sonnensensor für Tastor Caja Two 318250Mit diesem Sonnen-/ Dämmerungssensor lässt sich die Gurtkasten-Zeitschaltuhr Tastor Caja Two - Astro automatisieren. Er kann per Stecker an der Uhr angeschlos...
Funk-Wind-/Sonnensensor 433MHz, 1-Kanal 314670Der Funk-Sonnen-/ Windsensor Solvento Solar wird zur Sonnen- und Windüberwachung per Funk mit den Markisenantrieben der Serie Markimatik Funk verknüpft...
SUPERROLLO Rolladen-Schwenkwickler GW240 23mm Gurt, ohne Display/ Sonnensensor Superrollo Gurtwickler Die Gurtwickler von superrollo ermöglichen es jedermann, seine Rollläden auf schnelle, einfache...
für die automatische Abschattung der Innenräume, mit Verbindungsleitung zum Anstecken an Zeitschaltuhr M 50, XL 50 und XL 55, Sensor mit Saugnapf zum Befestigen an Scheibe und Steuerung der Absenkt...
Helligkeitssensor Schnittstelle-UP MTN5195-0100Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schra...
HOMEPILOT 10991003 Sonnensensor HOMEPILOT Sonnensensor - 3 m Kompatibel mit verschiedenen RolloTron Gurtwicklern und Zeitschaltuhren Durch Befestigung des Saugnapfes an der Scheibe ist eine helligk...
zur wind- und sonnenabhängiger Steuerung einer Empfängergruppe und Einspeisung ins Powerline-Netz, Wind- und Sonnenfunktion getrennt oder zusammen nutzbar, Schwellwerte direkt am Gerät einstellbar,...
Soliris Smoove Kit Uno PWh +W/S-Sensor m.Rahmen 1818318Ermöglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) sowie die manuelle Steuerung eines verdrahteten Antriebs. - Großes Display...
Sonnen-/Dämmerungssensor f.Tastor 3000mm 318310Mit diesem Sonnen-/ Dämmerungssensor lassen sich Zeitschaltuhren der Serie Mercato automatisieren. Der Sensor kann an die Modelle Tastor Mercato SD un...