Anschlussleitung, 1600302, LAPP Das 1600302 ist ein flexibles einadriges Gummikabel für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Innenräumen. Geeignet für den Einsatz in ...
Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712. Sie dürfen in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwi...
fur die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter, Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen, Photovoltaik- bzw. Solarparks, flexible oder gebaudeinte...
Die Leitung wird vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist ...
Die Photovoltaik-Leitungsbauart H1Z2Z2-K nach Bauartnorm EN 50618 ist grundsätzlich witterungs-, abrieb-, kerb- und UVbeständig. Die halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen ...
LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 23137-1 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Schwarz,Weiß Meterware ÖLFLEX ® Solar XLS-R ÖLFLEX®SOLAR XLS-R Leitungen sind witterungs-, abrieb- und UV-beständige Photovoltaikleitung...
Faber Kabel 050159 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 4 mm² Schwarz Meterware Sonder-Gummiaderleitung NSGAFÖU Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenf...