Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H1Z2Z2-K 4bl EN50618 T500 Solarkabel EN506


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-671485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H1Z2Z2-K 4bl EN50618 T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Verschiedene-Diverse H1Z2Z2-K 4bl EN50618 T500 Solarkabel EN50618 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe blau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

5,7mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 120°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 1500V, Nennspannung U 1500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, Isolation: Vernetztes Polyolefin (32 Shore D), Mantel: Vernetztes Spezial-Polyolefin (36 Shore D), Erdverlegbarkeit durch hochwertige Isolationsmaterialien (gemäß UL 854), UV- und Witterungs- und Ozonbeständig, Wasserbeständig (gemäß UL 2556)

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
1500 V
Nennspannung U:
1500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 4mm², mc4 verbindungsleitung, solarkabel blau, Flexible Leitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.