Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 713545 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 713545 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 713545 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78845663
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Leitermaterial
Cooper
Zertifizierung
IEC 60228 cl.5
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6966*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0011*
€ 1,19131
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8635*
€ 1,02757
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6966*
€ 0,82895
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.