Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86382341
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Betriebsspannung (min)
1000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Blau
Leiterquerschnitt
1 x 4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
38.4 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525.1 appendix B,DIN EN 60754-1/IEC 60754-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6966*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0011*
€ 1,19131
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9711*
€ 1,15561
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6966*
€ 0,82895
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.