PTC-Sicherung, 1206L400/12SLWR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwider...
PTC-Sicherung, 1206L025YR, LITTELFUSE Der bleifreie, oberflächenmontierbare, rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Anwendungen, bei denen der Platz knapp ist und ein rücksetzbarer Schutz gew...
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard de...