Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherung
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP001602 SMD-SICHERUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3285140
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP001602
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC:
-
Produktpalette:
-
Schaltvermögen DC-Strom:
50 A
Bauform - Sicherung:
1206 [Metrisch: 3216]
Sicherungsstrom:
5 A
Auslöseverhalten:
Flink
Nennspannung, V DC:
32 VDC
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Schaltvermögen AC-Strom:
-
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
MULTICOMP PRO
,
MP001602
,
3285140
,
328-5140
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOURNS SF-1206FP500-2 SICHERUNG, FLINK, 5A, 1206
Bourns
SF-1206FP500-2
ab € 0,302*
Ähnlich
LITTELFUSE 0458005.DR SICHERUNG,SMD,1206,5A 63V SEHR FLINK
Littelfuse
0458005.DR
ab € 1,07*
Ähnlich
LITTELFUSE 0466005.NRHF SICHERUNG, SEHR FLINK, 5A, 1206
Littelfuse
0466005.NRHF
ab € 0,452*
Ähnlich
Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 5A 32V Verzinntes Kupfer F 3.175mm 1.524mm 0.584mm
Littelfuse
0466005.NR
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen