Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001598 SMD-SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285136
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP001598, 3285136, 328-5136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0321*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0686F3000-01
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0467003.NRHF
    ab € 0,616*
    Ähnlich
    Schurter
    3412.0121.22
    ab € 0,276*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0467003.NR
    ab € 0,593*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.