Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Au...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014/100Silikonleitungen mit breitem Temperaturbereich. Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen. Nach Beflammung zurückbleibende...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014/50ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
Der 4-fach Steckdosenblock mit einem Personenschutzadapter und 5m Kabel eignet sich dank seiner Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die sichere Verwendung im Außenbereich,...
Silikon-Leitung SIHF-J, 3x 1,5 mm², 10 m Hochwertiges Silikonkabel zum Einsatz als wärme- und kältebeständige Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen. Hochwerti...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014/1000Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und v...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014/300Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und ve...
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen fur Gerate, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hutten-, Stahl- und Walzwe...
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen fur Gerate, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hutten-, Stahl- und Walzwe...