Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SiHF UL/CSA 3G1.5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SiHF UL/CSA 3G1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL SiHF UL/CSA 3G1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413053
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
5000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 150 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5182*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,8682*
€ 4,60316
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,5582*
€ 4,23426
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,4482*
€ 4,10336
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,3382*
€ 3,97246
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,1582*
€ 3,75826
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,5182*
€ 2,99666
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.