Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30680-50 Litze SiHF-J 3 x 1.5mm² Rot 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799361
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30680-50
EAN/GTIN:
     4035996034186
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
SIHF
Schlauchleitung
Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
30680-50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbe VDE 0293
Außen-Ø:
8 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Ölbeständig + UV-Beständig + Säurebeständig
Prüfspannung:
2 kV
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
SiHF-J
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Querschnitt:
3 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, sihf 3g 1,5, litze, litze rot, Faber Kabel, SiHF-J, Anschlusskabel für Sauna
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,10*
€ 78,86*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 60,90*
€ 78,87*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 61,39*
€ 79,49*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 144,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,86*
€ 93,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,75*
€ 91,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,00*
€ 90,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,75*
€ 85,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,29*
€ 81,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,10*
€ 70,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,182* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.