Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-J 3x1,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0106029
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     907015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt Kl. 5 Aderisolation: Silikonkautschuk Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 ab 6 Adern schwarze Adern nummeriert und grün-gelbem Schutzleiter Mantel: Silikonkautschuk Farbe: rotbraun Produktvorteile: halogenfrei, wärmebeständig, kälteflexibel gute Wetterbeständigkeit Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25°C - +180 °C (bewegt) -40°C - +180 °C (nicht bewegt) +250°C (kurzzeitig) Biegeradius (min): 6 x Leitungsdurchmesser (frest verlegt) 12 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Brennverhalten: Prüfart B (=IEC 332-1) flammhemmend und selbstverlöschend .
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 3 adrig, sihf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97424*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,28424*
€ 1,52825
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,27424*
€ 1,51635
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,21424*
€ 1,44495
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,15424*
€ 1,37355
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,13424*
€ 1,34975
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,97424*
€ 1,15935
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.