Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Dur...
Serie = LED TL Anzahl der Leuchtmodule = 2 Lampen-Typ = LED Lichtart = Ununterbrochenes Licht Montageart = Wandmontage Höhe = 283.5mm Sockeldurchmesser = 147.5mm IP Schutzart = IP65 Temperatur min....
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, weiß. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalt...
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Orange, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm....
Signalleuchte, 1.69.010.003/1600, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1600, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1500, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1500, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...