| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVBC2B5 Herst.-Nr.: XVBC2B5 EAN/GTIN: 3389110144444 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Orange, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | orange | Außendurchmesser: | 70 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v ip65, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular |
| | |
| |