Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3095865
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0017
EAN/GTIN:
     5060641259941
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Flashguard QBS
Höhe = 81mm
Temperatur max. = +40°C

Klaxon SignalleuchteDie rote AC-Linsenleuchte von Klaxon mit Xenon-Blitzröhren ist mit einem Diffusor für bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Er besteht aus weißem, hochwertigem Polycarbonat. Dieser wasserdichte Blitzschutz umfasst einen Terminal Block und einen 27 mm tiefen Sockel, der mit einer Dichtung und Tülle geliefert wird. Er ist eine ideale Visual Signalleuchte für Sicherheitsalarm, Notfallwarnung und allgemeine Signalisierung.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 230 V ac Einfache Installation mit festem Sockel bei Standardmodellen Kompakte, ultramoderne schlanke Erscheinung Oberflächen- oder Kastenmontage mit rückseitigem Kabelzugang Der vandalensichere Sicherheitsverriegelungsmechanismus Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
AC
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Flashguard QBS
Höhe:
81mm
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 3095865, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, QBS0017, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 24,52*
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 34,43*
1 Tag
64
€ 14,99*
ab € 35,70*
€ 50,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CLIFFORD AND SNELL
FL40/D50/R/RN
ab € 63,72*
Ähnlich
CLIFFORD AND SNELL
FL60/C/D50/R/EU
ab € 1.785,94*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0018
ab € 16,78*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0002
ab € 21,42*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0052
ab € 17,91*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0038
ab € 20,65*
Ähnlich
RS Pro
1879650
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.