Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Signalleuchte DC 48V 500mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Grün (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006906000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ...
ab € 623,31* pro Stück
Signalleuchte DC 48V 500mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Grün (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006803300, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ...
ab € 616,16* pro Stück
ab € 25,41* pro Stück
MARL 660-314-64 LED-KONTROLLLEUCHTE, PANEL, GRÜN, 48V (2 Angebote) Lichtstärke: 30 mcd Produktpalette: 660 Durchlassstrom If: 20 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 6 mm Betriebsspannung: 48 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) LED-Farbe: Grün RoHS konf...
ab € 23,08* pro Stück
Schneider Electric
9001KP36LGG9
ab € 104,59* pro Stück
Leuchtmelder iIL, LED, grün, 12-48 V AC/DC (13 Angebote) Leuchtmelder Acti 9 iIL. LED, grün, Betriebsspannung (Ue) 12-48V AC / 12-48V DC. Leuchtet auf, wenn Spannung anliegt. Der iIL Leuchtmelder erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1.
Schneider Electric
A9E18331
ab € 11,52* pro Stück
ab € 10,30* pro Stück
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, grün (9 Angebote) Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Schneider Electric
XVR3E03
ab € 105,03* pro Stück
ab € 6,58* pro Stück
ab € 5,44* pro Stück
Meldeleuchte LED, 1-fach, gn 412921 (6 Angebote) Meldeleuchte LED, 1-fach, gn 412921Legrand Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Grün ), 12/48 VAC/DC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschrif...
ab € 19,73* pro Stück
Meldeleuchte Led Gn (13 Angebote) Leuchtmelder mit 12mm Durchmesser. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Schneider Electric
XVLA343
ab € 8,68* pro Stück
Meldeleuchte Led Gn (13 Angebote) Leuchtmelder mit 8mm Durchmesser. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Schneider Electric
XVLA143
ab € 6,01* pro Stück
Meldeleuchte Led Gn (14 Angebote) Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 48 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Schneider Electric
XVLA243
ab € 6,02* pro Stück
ab € 143,36* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Signalleuchte
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.