Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 48V 500mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369804
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006906000
EAN/GTIN:
     4061131158387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=31006906000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Series=CWB-ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 719,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,27*
€ 1.033,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,67*
€ 1.012,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,66*
€ 933,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,71*
€ 904,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,92*
€ 856,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.