Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 48V 500mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369800
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006803300
EAN/GTIN:
     4061131158295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=31006803300, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Series=CWB-ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 707,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,59*
€ 1.025,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,77*
€ 1.004,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,30*
€ 953,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,62*
€ 924,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,51*
€ 893,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,09*
€ 841,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.