Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und untersch...
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und untersch...
Signalleuchten mit integrierter LED Typ RAFI 1.69.508. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Einbaudurchmesser: 5,0 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschluss: Lötanschluss, Betriebsspa...
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X LED-Farbe: Green Betriebsspannung: 28 VDC Durchlassstrom If: 18 mA Lichtstärke: - Produktpalette: 656 Series SVHC: No SVHC (23-Ja...
Signalleuchte, Typ=1.69.507.105/1502, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=28 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lebensdaue...
Signalleuchten mit LED Typ Oshino MD-577. Diodendurchmesser: 5,0 mm, für Wandstärken von 1,0 bis 3,0 mm, Montagelochdurchmesser: 6,35 mm, mit eingebautem Vorwiderstand, Material Gehäuse: Nylon, sch...
Signalleuchten mit integrierter LED Typ RAFI 1.69.508. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Einbaudurchmesser: 5,0 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschluss: Lötanschluss, Betriebsspa...
Signalleuchten mit integrierter LED Typ RAFI 1.69.508. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Einbaudurchmesser: 5,0 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschluss: Lötanschluss, Betriebsspa...
Signalleuchten mit integrierter LED Typ RAFI 1.69.508. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Einbaudurchmesser: 5,0 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschluss: Lötanschluss, Betriebsspa...
Lichtstärke: 23 cd Produktpalette: 12.7mm Panel Mount LED 531 Series Durchlassstrom If: 16 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: 28 V SVHC: No SVHC (14-Jun...