Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G9904
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.071.001/0551
EAN/GTIN:
     4099889578843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und unterscheidet sich dadurch optisch von den RAMO T Drucktastern. Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
25 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,29*
€ 39,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,31*
€ 39,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 39,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,47*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 2,15*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,21*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.