Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 30.3 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 30.3 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 30.3 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 30.3 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G9909
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.11.071.001/0550
EAN/GTIN:
     4099889578898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und unterscheidet sich dadurch optisch von den RAMO T Drucktastern. Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
12 mA
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.042/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.