Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~5,3 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 520 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker Inkl. Befestigungswi...
Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~2,6 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 260 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker A-kodiert Inkl. Befe...
Serie = LED-MINI Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Rot Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc Höhe = 42mm Sockeldurchmes...
Reihe = LED ECO Serie = LED-TLM Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Rot Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel min. = 8...
Reihe = LED ECO Serie = LED-TLM Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Grün Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel min. = ...
Serie = LED-MINI Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Orange Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC Höhe = 42mm Sockeldurch...